PELCO | SS16
Pare-soleil pour EH16 logement

Nº PIÈCE FAB.  SS16
Nº PIÈCE  556835
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Construction moulé de haute fiabilité
  • Plage de température de - 30 à 60C (-22 à 140F)
  • Rencontre IP66 et NEMA Type 4 X normes
  • IK10 Résistance au choc mécanique
  • Modèles disponibles avec installé en usine, de faible puissance chauffage et ventilateur avec 24 V AC CamerPower d’alimentation
  • Power Over Ethernet (PoE) modèles  :-2P et - P 8 modèles fournissent PoE à la caméra et l’alimentation du radiateur et ventilateur
  • Advanced Optics pour Support mégapixels
  • Entrée de câble et les trous de fixation sur le fond du boîtier
  • Conçu pour les Applications Indo/plein air
  • Accès facile pour l’entretien et l’Installation
  • Carénage de soleil optionnel

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type BOUCLIER DU SOLEIL
Code UNSPSC 46171600