TRIPP LITE | SS7619-15
24-prise multiprise avec Industrial parasurtenseur, longueur du cordon, 1650 Joules, 72 po de 15 pi

Nº PIÈCE FAB.  SS7619-15
Nº PIÈCE  381632
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La puissance de 7619-pi SS15-6 bande avec AC surge suppression offre une méthode pratique de distribution d’alimentation horizontale ou verticale dans les baies de matériel, salles informatiques, ETABLIS, chemins de roulement et plus. Comprend 24 prises de sortie 5-15R NEMA avec 2 795 po--entraxe, cordon d’alimentation 15-pi et clips de montage réglable pour une installation dans une grande variété d’applications. Protège les appareils connectés de surtensions transitoires et les parasites de la ligne avec suppression des surtensions intégrée évaluée à 450 joules. Bande de filaire, de multiples points de vente réduit l’encombrement câblage et permet la connexion de plusieurs appareils électriques à une seule prise murale. Caractéristiques robuste tout en métal du logement, lumineux interrupteur avec protection transparente pour éviter d’arrêt accidentel, 15 a disjoncteur réarmable et jeu de couleurs gris attrayant. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA 5-15P/Output  : 24 NEMA 5-15RELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale standard NEMA 5-15R) FORMAT  : 6-pi à cordon vertical/chemin power distribution stripSURGE SUPPRESSION  : 450 joules

Caractéristiques

  • Bande de long 6-pi/72-po offre puissance pratique distribution montée subite suppression et dans les baies de matériel, salles informatiques, ETABLIS, chemins de roulement, etc.
  • Comprend 24 prises de sortie 5-15R NEMA avec espacement de 2 795 po centre à Centre outlet
  • Interrupteur lumineux avec transparent snap-over garde pour éviter les accidentelle d’arrêt avec disjoncteur intégré d’amp 15
  • Clips de montage réglable installation de prise en charge dans une variété d’applications
  • UL1363/1449 - 400 v (USA), cUL (Canada)
  • 15 a puissance nominale capacit avec disjoncteur
  • suppression des surtensions AC 1650-joule
  • cordon d’alimentation 15-ft.

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.