SAMSUNG TECHWIN | SSA-S1000
Contrôle d’accès, contrôleur autonome, simple porte, Samsung Format 125 KHz

Nº PIÈCE FAB.  SSA-S1000
Nº PIÈCE  445039
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La SSA-S1000 est une carte à proximité Samsung format 125 contrôleur autonome de KHz. Ce contrôleur simple porte est scellé en époxy solide offrant une performance intérieur/extérieur fiable et résistant aux intempéries (IP66). Peut être programmé pour jusqu'à 512 utilisateurs et exerce un contrôle direct des serrures de portes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Contrôleur d’accès proximité 125 kHz
  • 512 utilisateurs
  • Contrôle direct de serrure de porte
  • Alimentation à sécurité intrinsèque ou pouvoir échouer sûr serrures sélectionnables
  • Époxyde solide en pot
  • Résistant aux intempéries (IP66)
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 2" X 1 "
Couleur ARGENT ET NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Capacité - utilisateurs 300 OU PLUS D’UTILISATEURS
Format MULTIPLES FORMATS
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - HID FORMAT
Environnement INDOOR
Fréquence 125 KHZ
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage MONTAGE EN SURFACE
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.