SAMSUNG TECHWIN | SSA-S3010
Contrôle d’accès, contrôleur autonome, simple porte, empreinte digitale, clavier & RF, temps & présents, Samsung Format 125 KHz

Nº PIÈCE FAB.  SSA-S3010
Nº PIÈCE  445044
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La SSA-S3010 est une carte à proximité Samsung au format 125 contrôleur autonome de KHz avec reconnaissance du clavier et d’empreintes digitales, dotée de capacités de pointage. Unités multiples peuvent être reliées entre elles via RS-485 ou TCP/IP à l’aide d’optiona l logiciel de base de SAMS. La SSA-S3010 est programmable jusqu'à 20 000 utilisateurs avec les empreintes digitales 1 000 IDs. Les autres caractéristiques comprennent le calendrier définissant par ID individuel, de port d’entrée, de sortie port ou lecteur de mode.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Proximité de 125 kHz / 13,56 MHz carte à puce sans contact, reconnaissance PIN et d’empreintes digitales
  • Double fonction pour contrôle d’accès et de pointage
  • 1  : vérification 1 et 1  : modèles de fingerprint identification stockable 2 N
  • Affichage de qualité d’empreintes digitales
  • 1 000 / 2 / 000,4 d’empreintes digitales des utilisateurs
  • 10 000 / 20 000 utilisateurs ID et 20 000 / 10 000 tampons d’événement (sélectionnables)
  • porte de niveau 4 ouvrir le réglage de l’heure par ID individuel
  • Temps annexes réglage par ID individuel, port d’entrée, mode de port et lecteur de sortie
  • Communication réseau via TCP/IP RS-232-485 RS et intégré
  • 4 entrées, 4 sortie (sortie relais 2)
  • 26-bit / 34-bit wiegand, entrée / sortie
  • Affichage du nom de l’utilisateur sur l’écran LCD
  • mode de fonctionnement homme 2 / contrainte fonction alarme
  • Écran graphique LCD avec affichage de langue multi
  • Couper la vérification des dispositifs d’entrée
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 6’ X 8" X 2"
Couleur ARGENT ET NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Capacité - utilisateurs 300 OU PLUS D’UTILISATEURS
Format MULTIPLES FORMATS
Format de lecture CLAVIER, PROXIMITÉ HID
Environnement INDOOR
Fréquence 125 KHZ
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage MONTAGE EN SURFACE
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.