SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | SSB14 | SSB14
SpecSeal SSB série coupe-feu coussin 1 x 4 po x 9 dans.
Description
SpecSeal coupe-feu oreillers sont produits par pénétration coupe-feu qui ressemblent à petits coussins ou briques souples. Ces oreillers intumescents et résilience sont installés dans les ouvertures par compression et empilage dans l’ouverture dans une brique-comme la mode.
SpecSeal coupe-feu oreillers sont constitués d’un matériau de base de fibre minérale scellé avec une membrane intumescente résistant à l’eau. Ce noyau enduit matériel est alors thermoscellé dans un sac en polyéthylène ignifuge, dur et non irritant.
Caractéristiques
- Intumescents : s’étend dans toutes les directions pour un joint dur, serré
- Réutilisable pour un réajustement facile des câbles.
- Idéal pour une insertion dans les ouvertures difficiles, telles que celles accessibles d'un seul côté.
- Une membrane intumescente recouvre chaque côté du coussin pour une installation facile et une dilatation plus rapide en cas d'incendie.
- Le sac en polyéthylène thermoscellé protège le noyau pour une insertion/extraction facile des coussins dans les ouvertures.
- Cotes de fuite d’air supérieure
- Testé sur une large gamme d'applications.
- Homologué UL et certifié FM.
Spécifications :
Type | FEU STOP |
---|---|
Code UNSPSC | 46191507 |