SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | SSB36 | SSB36
SpecSeal SSB série coupe-feu coussin 3 x 6 po x 9 dans.

Nº PIÈCE FAB.  SSB36  | SSB36
Nº PIÈCE  264624
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SpecSeal coupe-feu oreillers sont produits par pénétration coupe-feu qui ressemblent à petits coussins ou briques souples. Ces oreillers intumescents et résilience sont installés dans les ouvertures par compression et empilage dans l’ouverture dans une brique-comme la mode.
SpecSeal coupe-feu oreillers sont constitués d’un matériau de base de fibre minérale scellé avec une membrane intumescente résistant à l’eau. Ce noyau enduit matériel est alors thermoscellé dans un sac en polyéthylène ignifuge, dur et non irritant.

Caractéristiques

  • Intumescents  : s’étend dans toutes les directions pour un joint dur, serré
  • Réutilisable pour un réajustement facile des câbles.
  • Idéal pour une insertion dans les ouvertures difficiles, telles que celles accessibles d'un seul côté.
  • Une membrane intumescente recouvre chaque côté du coussin pour une installation facile et une dilatation plus rapide en cas d'incendie.
  • Le sac en polyéthylène thermoscellé protège le noyau pour une insertion/extraction facile des coussins dans les ouvertures.
  • Cotes de fuite d’air supérieure
  • Testé sur une large gamme d'applications.
  • Homologué UL et certifié FM.

Spécifications  :

Type FEU STOP
Code UNSPSC 46191507