CEECO | SSC-301-X
Grand mur Mont Autodial téléphone pour opération anneau

Nº PIÈCE FAB.  SSC-301-X
Nº PIÈCE  595233
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphone de Mont résistant au vandalisme inox mural pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas. Le téléphone acceptera entrant appelle et s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Équipée de crochet commutateur mécanique de qualité marine chrome, instruction ou fenêtre de publicité, fenêtre d’identification, 32" prothèse auditive compatible câble blindé combiné avec longe acier interne, qui est ancrée dans le logement pour plus de solidité, vis de sécurité inviolables et plaque de montage arrière.

Conçu pour les zones de vandale haute sous réserve de fraude et d’abus. Leur taille impressionnante et la durabilité sont faciles à trouver pour votre sécurité les plus exigeants, la prison, la communication d’urgence et public des besoins.

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet de commutateur magnétique totalement étanche (sans pièces mobiles)
  • (-IVC) Réglage du volume Appuyez sur le bouton avec réduction de bruit de fond
  • (-BR) Plaque « EMEPHONE » (appel d’urgence) sur la façade de braille
  • (-ACH **) Varie de cordon blindé de longueur 14" 72"
  • Exemple  :-ACH14  : 14" blindé cordon
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication visuelle rg
  • (-RIS) Lumière bleue bague indicateur stroboscopique ajoutés à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE