CEECO | SSC-501-D-ADA
Wall Mount Autodial haut-parleur conçu pour utilisation haute & zones abus nécessitant une opération mains libres.

Nº PIÈCE FAB.  SSC-501-D-ADA
Nº PIÈCE  614036
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Acier inoxydable mur Mont payphone taille mains-libres haut-parleur qui compose automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé et voyant LED rouge/vert fournit une indication visuelle d’appel progrès. Capable de composer un plusieurs PBX ou accès, bloquer ou autoriser les appels entrants et fournit appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé avec bouton poussoir rouge, plaque de téléphone d’urgence de Braille, haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et micro, instruction ou fenêtre de publicité, fenêtre d’identification, vis de sécurité inviolables et plaque de montage arrière. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Leur taille impressionnante & durabilité sont faciles à trouver pour votre sécurité les plus exigeants & communication d’urgence a besoin à

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Annouement
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Stroboscope bleu indicateur de sonnerie ajoutée à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Partie # 301-037 ToolRequired de sécurité pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Code UNSPSC 43191605

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.