SONY | SSC-N11A
MiniDome caméra 760H SuperEXview 1/3" HAD CCD II et 540 TVL

Nº PIÈCE FAB.  SSC-N11A
Nº PIÈCE  429680
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La SSC-N11A minidome caméra est équipée d’électrique fonction jour/nuit et Reproduction des tons adaptative pour la gradation des sujets de manière optimale, afin de voir les matchs et les zones sombres efficacement. La SSC-N11A est également équipée de wit h de Sony nouvellement développé DSP, qui fournit une résolution horizontale de 540TVL. Couplé avec traitement du signal de A/N 12 bits et diverses technologies de valorisation d’image, cette caméra offre une valeur exceptionnelle pour une grande variété d’applications de surveillance.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 540TVL de haute résolution et haute sensibilité 0,55 lx, F2.0, 50IRE
  • Utilise nouveau capteur SuperEXview HAD CCD II type 1/3 de Sony et nouveau processeur de signal numérique du Sony
  • Électrique jour/nuit Elec D/N ATR-Lite Adaptive Reproduction des tons pour la gradation des sujets de manière optimale, afin de voir les matchs et les zones sombres efficacement
  • iBLC permet de compenser les niveaux d’exposition dans les scènes sombres afin d’améliorer la visibilité de l’objet
  • Balance des blancs ATW de traçage automatique ajuste automatiquement la balance des blancs de la caméra pour s’adapter à des changements soudains dans les conditions d’éclairage
  • Température de fonctionnement-10 à +50 C
  • Température de stockage-40 à +60 C
  • Alimentation DC12V-+ 10 %
  • Consommation d’énergie 0,9W

Description des spécifications

Caméra de sécurité compact haute résolution analogique mini dôme

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 540
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.