SONY | SSC-N24A
Minidome intérieure avec 650 TVL

Nº PIÈCE FAB.  SSC-N24A
Nº PIÈCE  440419
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La SSC-N24A une caméra analogique minidome intérieure design compact 650 lignes, haute sensibilité, vrai jour/nuit, montée avec 2,8 10,5 mm (3,7 x) objectif varifocal auto-iris, AC24 V DC12V



Doit être un revendeur pour acheter ce produit



Cette partie a beenntinued par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Haute résolution (650 lignes) et une sensibilité élevée (couleur de lx 0.15, 0,01 b/w lx, F1.2, IRE 50
  • Capteur de type 1/3 CCD EXview CCD II
  • 3,7 x objectif à focale variable avec la distance focale de 2,8 à 10,5mm
  • Excellente S/N 55 DB, AGC OFF ON poids
  • Large gamme ATW de 200 10000 K
  • RTA-Lite (Reproduction des tons Adaptive) pour la gradation des sujets de manière optimale, afin de voir les deux forts du et des zones sombres efficacement
  • iBLC featue compense les niveaux d’exposition dans les scènes sombres afin d’améliorer la visibilité de l’objet
  • ATW (balance des blancs automatique Tracing) ajuste automatiquement la balance des blancs de la caméra pour s’adapter aux changements de conditions d’éclairage
  • DSP « Effio-E » est en mesure de fournir une résolution horizontale de 650TVL avec traitement 12 bit A/D et technologie d’amélioration d’image divers

Description des spécifications

Caméra intérieure Minidome IR Analog

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 650
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.