TRANSITION NETWORKS | SSDTF1029-121-SA
Périphérique d’Interface réseau de T1/E1 gérés à distance, un Port  : Twisted Pair RJ48 1,5 km/0,9 mi, Port deux  : 1550 nm TX/1310 nm RX Single fibre monomode SC 20 km/12,4 mi, SA

Nº PIÈCE FAB.  SSDTF1029-121-SA
Nº PIÈCE  587305
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gestion à distance avec un dispositif autonome lorsque utilisé en conjonction avec un châssis de Point SystemTM managé, cette unité autonome peut être gérée à distance. L’à distance géré T1/E1 cuivre au convertisseur de média fibres apportera une solution pour les utilisateurs qui désirent étendre leur T1/E1 ou circuits PRI sur fibre optique et les gérer à distance « in-band » de lieux d’admin

Applications

Étendre les distances plus 2 km sur les raccordements multimodes ou plus de 80 km sur fibre monomode, fournir des interconnexions campus - à l’exception de l’ethernet, T1/E1 est l’un de l’espace de campus et de l’agglomération plus commun interconnexions de réseaux. Un cuivre à la conversion de fibre sur le côté de la prémisse de la T1/E1 le rend plus facile d’intégrer le trafic voix, relais de trames ou trafic de type IP sur votre réseau fibre, télégestion - autonome peut être géré à distance lorsqu’il est utilisé avec un châssis géré, T1 à étendre les réseaux - S’étendent de T1 à d’autres bâtiments dans un campus ou l’homme du 2-80 km pour application voix ou données

Caractéristiques

  • Gestion intrabande télécommande
  • Cuivre ou fibre, télésignalisations locales ou distantes en mode logiciel
  • Commutateur de bouclage facilite l’installation locale
  • Convertit les ports cuivre sur T1/E1 périphériques, comme un PBX ou un routeur T1/E1, fibre multimode ou monomode
  • Extds des distances 2000 m sur fibre optique multimode ou 80000 m sur fibre monomode
  • Connecteurs de RJ48 sélectionnable par commutateur pour T1 ou E1
  • Atténuateurs de gigue optimiser les performances de l’erreur de Bit taux BER
  • Procédures de débogage de réseau rendent BER essais plus pratique
  • Oubleshooting intégré avec l’ajout d’un commutateur sélectionnable de TAOS transmettre tous les zéros sur les interfaces fibre et cuivre permet à l’ingénieur réseau de tester tout équipement T1/E1 sur ce segment de réseau et d’assurer le lien réseau
  • Contacts de relais sec activer le convertisseur de médias d’être lié à un circuit d’alarme distinct communément trouvé dans un environnement de paire torsadée T1/E1. Contacts seront activés sur la perte de puissance ou de la perte de la liaison par fibre
  • Une LED donne alarme Indication Signal AIS
  • Peut être utilisé avec des circuits de T1/E1 fractionnaires
  • Affichage État convertisseur  : cuivre et fibre lien statut, réglages du commutateur matériel  : LBO, AIS en cuivre, fibre AIS, HW/SW, AIS détecté cuivre et fibre, numéro de modèle, le cuivre et le connecteur fibre
  • Commandes à distance  : retour de boucle cuivre et fibre, AIS transmis sur fibre sur perte de liaison cuivre, AIS transmis sur le cuivre sur la perte de la liaison par fibre
  • Étendre les PRI sur fibre optique

Description des spécifications

Point  : Géré à distance le dispositif d’Interface réseau T1/E1
Monomode  : Min TX PWR  :-13 dBm, Max TX PWR  :-6 dBm, sensibilité RX  :-32 dBm, Max dans PWR  :-3 dBm, bilan de liaison  : dB 19,0 %
Connecteurs  : E1  : 2 75 ohms Coax, 1 Duplex ou Simplex fibre optique ; T1/E1  : 1 UTP RJ45 100/120 Ohm, 1 Duplex ou Simplex fibre optique
Interrupteurs  : Ligne construire Out pour Short Haul/DB en long-courrier, Mode de transport court  : Pos 4 non utilisé, à transmettre tous les zéros en cuivre sur perte de fibre Link Up = Disabled, transmettre tous ceux AIS dans F iber sur perte de cuivre Link Up = Disabled, Long terme/Short Haul Up = transporter court , T1/E1 sélection vers le haut = T1
3-position cavalier  : matériel  : mode "angle" est déterminé par les réglages de l’interrupteur de Position 4 ; Logiciels  : Convertisseur Mode est déterminé par plus récemment Sa ved paramètres microprocesseur embarqué
LED d’État  : PWR  : constant LED verte indique une connexion pour alimentation externe ; DDC  : Sur paire torsadée indique lien est en place ; SDF  : Le lien de fibre indique est en place
Alimentation  : AC/DC externe requise  : 12 volts DC, 0,5 Amp, non réglable, Standard
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C fonctionnement ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : Twisted Pair (RJ48) [1,5 km/0,9 mi]
Deux orifices  : 1550 nm TX/1310 nm RX seule fibre monomode (SC) [20,12 % mi/4 km]
Dimeion  : 3 250 pouces Largeur x 4 800 pouces de profondeur x 1 000 pouces hauteur

Informations techniques

ANSI, ATAndT, ETSI, ITU-T, Wall Mount Power Supply-CSA certifié, Regulatory Compliance - CISPR/EN55022 classe A, FCC classe A, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.