TRANSITION NETWORKS | SSEFE1012-100-NA
Vitesse sélectionnable Copper Fiber Media Converter, un Port  : RJ45 10BASE-T ou 100BASE-TX 100M/328 ft, Port deux  : 10BASE-FL ou 100BASE-FX 1310 nm monomode ST 20 km/12,4 mi, NA

Nº PIÈCE FAB.  SSEFE1012-100-NA
Nº PIÈCE  570501
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transition de vitesse réseaux cuivre sélectionnable à fibre media converter vous permet d’étendre la distance entre les connexions base cuivre avec l’utilisation du câble à fibre optique. La possibilité de choisir la vitesse du convertisseur permet simple migration d’un réseau de Mbit/s 10 aujourd'hui d’un réseau de 100 Mbit/s à l’avenir. Ce convertisseur est un dispositif de vraie couche 1 comme le cuivre et la fibre ports fonctionnent à la même vitesse, affectant par exemple 100BASE-TX 100BASE-FX. Pour des applications de Mbit/s 10, ces dispositifs doivent être utilisés dans les paires.

Applications

Elargir les distances de réseau ethernet - utiliser les 10BASE-T de réglage de vitesse 10BASE-FL dos à dos pour augmenter la distance entre deux 10BASE-T périphériques jusqu'à 40 milles 24,9 km, à l’aide de fibre monomode sans répéteur, étendre carte fast ethernet distance réseau - utiliser le TX-100BASE à 100BASE-FX réglage pour augmenter la distance entre les deux 100BASE-TX dispositifs jusqu'à 40 mi 24,9 km, à l’aide de la fibre monomode. Ou interface directe avec un port compatible 100BASE-FX sur n’importe quel appareil pour fournir une interface de port 100BASE-TX

Caractéristiques

  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Lien passe à travers - est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de surveiller les deux les ports de RX fibre et cuivre pour la perte de signal
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Convertisseur de réglages de la vitesse sélectionnable peut être définie à 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s. Les ports cuivre et fibre sont automatiquement réglés sur la même vitesse. Périphériques se connectent au mode duplex du partenaire de liaison

Description des spécifications

Point  : Vitesse sélectionnable Copper Fiber Media Converter
Monomode  : Min TX PWR  :-15 dBm, Max TX PWR  :-8 dBm, sensibilité RX  :-32 dBm, Max dans PWR  :-5 dBm, bilan de liaison  : dB 17,0 %
Interrupteurs  : Lien passent par On/Off, 10 Mo ou opération de 100 Mo
StatusLEDs  : PWR  : allume pendant le fonctionnement Normal ; F-ACT  : Clignotant = réception de données sur le lien de fibre ; Fibre F-100 Vitesse  : On = lien à 100 MB ; Fibre F-10 vitesse  : On = lien à 10 Mo ; C-ACT  : Clignotant = réception de données sur le lien de cuivre ; C-100 vitesse de cuivre  : On = lien en 100 MB ; C-10 vitesse de cuivre  : On = lien à 10 Mb
Consommation électrique  : 3,6 Watt
Alimentation externe  : AC/DC requis  : 12 Volt DC, 0,5 Amp, non réglementée, la norme prévue
Conditions environnementales  : 0 à 50 ºC en fonctionnement ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 t Altitude
Un port  : 10BASE-T ou 100BASE-TX RJ45 100M/328 pi
Deux orifices  : 10BASE-FL ou 100BASE-FX 1310 ST monomode nm 20 km/12,4 mi
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3TM, Wall Mount Power Supply - UL énumérés et certifié par l’ACNOR, Regulatory Compliance - CISPR/EN55022, classe A, EN55024, EN60950 classe A, FCC classe A, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.