PELCO | SSEHX6E
Boîtier double toit pour EHX6E seulement

Nº PIÈCE FAB.  SSEHX6E
Nº PIÈCE  294492
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pare-soleil pour EHX6E seulement.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Construction en aluminium
  • Berceau de montage réglable
  • Disponible à 10,16 cm (4 po), 15,24 cm (6 po) et à 20,32 cm (8 à). Diamètres
  • Pour une utilisation dans une variété de rudes et environnements dangereux, y compris les milieux marins
  • Rencontre NEMA Type 4 X et IP66 Standds
  • Utiliser avec un montage fixe ou une Explosion preuve Pan/Tilt

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type BOUCLIER DU SOLEIL
Code UNSPSC 46171600