TRANSITION NETWORKS | SSETF1013-205-SA
10/100BASE-SX Media Converter, un Port  : 10/100BASE-TX RJ45 60 m/197 pi, Port deux  : 10/100BASE-SX 850 nm Multimode SC 300 m/984 pi, SA

Nº PIÈCE FAB.  SSETF1013-205-SA
Nº PIÈCE  587315
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Grâce à bas coût 850nm optio-Electronique, le convertisseur de BASE-SX 10/100 assure la compatibilité avec les périphériques hérités 10BASE-FL tout en fournissant la solution possible coût le plus bas pour l’installation de la fibre de jusqu'à 300 mètres 100BASE-SX. Cela le rend idéal pour la construction d’épine dorsale et les applications où le coût de câblage horizontal et critiquent la négociation automatique 10/100

Applications

Étendre le réseau Distance - utilisés en paires, ce Media Converter peut étendre Distances entre deux Twisted paire commutateurs ou A Switch et A serveur jusqu'à 300 mètres sur la fibre Multimode 100BASE-SX, connectez les périphériques distants - un seul 10/100 SX Media Converter peut être utilisé pour se connecter Aussi bien les périphériques distants. À l’aide d’un convertisseur de média, un interrupteur avec un Port de cuivre peut être connecté à un commutateur ou tout autre 10/100BASE-SX appareil possédant une fibre existante d’Interface

Caractéristiques

  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • Lien passe à travers - est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de surveiller les deux les ports de RX fibre et cuivre pour la perte de signal
  • Efficace et fiable - le convertisseur de médias SX 10/100 fonctionne facilement sous des charges de trafic lourd sans générer d’excès de que chaleur-sens fan sujettes à rupture interne n’est pas nécessaire

Description des spécifications

Ordre du jour  : 10/100BASE-SX Media Converter
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-32,5 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 13,50 %
Fonctionnement  : Fonctionne comme TIA SP4360A Type I, II dispositif
Recommandée câble à fibre optique  : 625/125 fibre Multimode um ; 50/125 fibre Multimode um
Câble fibre optique  : 100/140 um Multimode fibre ; 85/125 fibre Multimode um
LED d’État  : PWR Power  : On = connexion au externe AC ou DC Power ; Activité de SX-ACT de fibre  : Clignotant = réception de données sur le lien de fibre ; SX-100 fibre Vitesse  : On = lien de fibre à 100 Mbit/s ; Fibre de SX-10 vitesse  : On = liaison par fibre à 10 Mbit/s ; TX-Loi sur l’activité de cuivre  : Clignotant = réception de données sur le lien de cuivre ; TX-100 vitesse de cuivre  : On = lien de cuivre à 100 Mbit/s ; TX-10 vitesses de cuivre  : On = lien de cuivre à 10 Mbit/s
Alimentation  : AC/DC externe requise  : 12 volts DC, 0,5 Amp, non réglable, Standard
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100BASE-TX RJ45 m/197 60 ftÔort 45  : 10/100BASE-SX 850 nm Multimode SC 300 m/984 pi
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

Le projet de l’IEEE Std. 802.3, 100BASE-TX, 10BASE-FL, TIA 100Les-SX-SP-4360 a, mur Mount Power Supply-UL et CSA certifiés, conformité réglementaire - FCC classe A, CISPR/EN55022 classe A, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.