MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | SSHD-28
Coulissante, étagère, Heavy Duty, profondeur 28 200 lb capacité, 4 Point monter, espace 2, noir

Nº PIÈCE FAB.  SSHD-28
Nº PIÈCE  455979
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Profondeur totale permet de tablette d’extension pour un entretien facile de vos composants directement sur le plateau ; Finition de manteau de poudre noire résistant

Caractéristiques

  • Profondeur totale permet de tablette d’extension pour un entretien facile de vos composants directement sur le plateau
  • Finition poudre noire durable coat

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau COULISSANTS
Type de plateau ARMOIRE
Capacité de poids de plateau HEAVY DUTY
Code UNSPSC 34130000