CEECO | SSP-350d-X-M-STC-UNVL-lb-NB
Connexion directe Flush Mount téléphones avec crochet commutateur magnétique, connexions à bornier à vis et adaptateur universel Hadset.

Nº PIÈCE FAB.  SSP-350D-X-M-STC-UNVL-LB-NB
Nº PIÈCE  615178
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SP-350D-X-M-STC-UNVL-lb-NB (anciennement SSP-350-X-155)  : visitation de la prison en acier inoxydable résistant au vandalisme ou direct connect téléphone panneau Montage encastré. Unités sont conçues pour parler un à un avec une autre unité. Équipé d’un cordon combiné de 32" blindé avec interne longe en acier qui est ancrée dans une tranche sur le crochet commutateur magnétique opérationnel, connexions à bornier à vis, adaptateur universel combiné, panneau, vis de sécurité inviolables. Aucune boîte de montage.

Cette série offre des communications fiables pour les zones de visitation de la prison, dortoirs, salles de contrôle, sallyports, portes, entrées et plus.

Caractéristiques

  • Sources d’alimentation et accessoires
  • Partie # 350-250  : Power supply interface pour le fournisseur de services partagés-350-X (une paire)
  • Partie # 350-253  : 3 assistés d’alimentation interface pour 3 unités
  • Partie # 350-225  : Montage en Surface d’alimentation pour le SSP-350-X (puissance de paires jusqu'à 6 ou 12 lentes) entrée 100-240 V AC, 2 a, 50/60 HZ. Sortie + 15 VDC, 4 a Dimensions  : 6,25" L x 3 7/8" W x 1 3/4" D
  • Partie # 350-220  : Manuelle bague en bas circuit d’alimentation pour un ensemble de deux téléphones pour connexion directe à l’autre
  • Partie # 350-300  : système de contrôle de visite complet avec 350-250 15 alimentation V CC 4 a ; Borniers à vis isolée pour 32 unités (16 paire) ; Audio équilibrer tous les composants montés sur 19' par 10,5 %" buter pour montage en rack ou mur. Matériel de montage fourni ; entièrement pré-câblé. (Nécessite une alimentation secteur)
  • Pièce n° 350-300R  : système de contrôle de visite complet avec 350-250 15 alimentation V CC 4 a ; Bornes à vis isolée pour l’ajout de capacité d’enregistrement de toutes les paires de dispositifs ajoutés au système. Audio composants tous montés pour rack ou mur d’équilibrage monté. Matériel de montage inclus et entièrement pré-câblé. (Nécessite une alimentation secteur)
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE