CEECO | SSP-350d-X-M-STC-UNVL-NB
Direct Connect Flush Mount téléphones avec crochet commutateur magnétique, bornes de raccordement, & hadset universel adaptateur à vis.

Nº PIÈCE FAB.  SSP-350D-X-M-STC-UNVL-NB
Nº PIÈCE  614156
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SSP-350D-X-M-STC-UNVL-NB  : Résistant au vandalisme inox visitation de prison ou connexion directe téléphone panneau Montage encastré. Unités sont conçues pour parler un à un avec une autre unité. Équipé d’un 32" blindé cordon combiné, opérationnel (-M) magnétique swi tch crochet complètement scellé sans pièces mobiles, (-STC) vis de bornes de raccordement, (-UNVL) adaptateur universel combiné, vis de sécurité inviolables. (-N.-B.) Pas de boîte

Cette série offre des communications fiables pour les zones de visitation de la prison, dortoirs, salles de contrôle, sallyports, entrées de portes & plus.

Caractéristiques

  • Sources d’alimentation et accessoires
  • Partie # 350-250  : Power supply interface pour le fournisseur de services partagés-350-X (une paire)
  • Partie # 350-253  : 3 assistés d’alimentation interface pour 3 unités
  • Partie # 350-225  : Montage en Surface d’alimentation pour le SSP-350-X (puissance de paires jusqu'à 6 ou 12 lentes) entrée 100-240 V AC, 2 a, 50/60 HZ. Sortie + 15 VDC, 4 a Dimensions  : 6,25" L x 3 7/8" W x 1 3/4" D
  • Partie # 350-220  : Manuelle bague en bas circuit d’alimentation pour un ensemble de deux téléphones pour connexion directe à l’autre
  • Partie # 350-300  : système de contrôle de visite complet avec 350-250 15 alimentation V CC 4 a ; Borniers à vis isolée pour 32 unités (16 paire) ; Audio équilibrer tous les composants montés sur 19' par 10,5 %" buter pour montage en rack ou mur. Matériel de montage fourni ; entièrement pré-câblé. (Nécessite une alimentation secteur)
  • Pièce n° 350-300R  : système de contrôle de visite complet avec 350-250 15 alimentation V CC 4 a ; Bornes à vis isolée pour l’ajout de capacité d’enregistrement de toutes les paires de dispositifs ajoutés au système. Audio composants tous montés pour rack ou mur d’équilibrage monté. Matériel de montage inclus et entièrement pré-câblé. (Nécessite une alimentation secteur)
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE