CEECO | SSP-351-D-M-CCH5
Mini téléphone à composition automatique et montage encastré avec boîte de maçonnerie, commutateur magnétique et cordon téléphonique spiralé de 5 pi

Nº PIÈCE FAB.  SSP-351-D-M-CCH5
Nº PIÈCE  595248
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compact résistant au vandalisme inox encastrable téléphone qui est conçu pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas. Le téléphone acceptera entrant appelle et s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Fabriqué en acier inoxydable, équipé d’un appareil avec un cordon de force industrielle enroulé pied 5, fonctionnement interrupteur magnétique crochet, vis de sécurité inviolables et comprend une boîte d’encastrement de style 4-gang.

Conçu pour fournir un service pour les zones sujettes à forte utilisation et abus. Ces unités sont adaptées pour la hotline, ATM et Emergency service, courtoisie et plus.

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-IVC) Réglage du volume Appuyez sur le bouton avec réduction de bruit de fond
  • (-ACH **) Varie de cordon blindé de longueur 12" 72"
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • (-LB) 32" combiné avec intérieur en acier longe (corde tressée métal) ancré dans le support installé sur le panneau pour ajouté force
  • (-RG) Sonnerie
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.