CEECO | SSP-371-D
Numérotation automatique robuste téléphone avec combiné magnétique et crochet commutateur. Cette conception Unique est un Fit parfait pour les zones qui nécessitent évidement ou Slant monté téléphones

Nº PIÈCE FAB.  SSP-371-D
Nº PIÈCE  595235
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphone de panneau en acier inoxydable fiable pour un montage encastré ou installation en pente. Téléphone composera automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le combiné est décroché et accepte les appels entrants. Équipé d’une commutation magnétique étanche et le force industrielle 5 pied magnétique cordon spiralé combiné. Le téléphone peut être monté dans notre facultatif (371-011) boîtier de montage et (371-012) encadrer pour une installation facile ou peut être installés dans votre boîtier personnalisé conçu.

Offre des communications fiables pour ascenseurs, kiosques, guichets automatiques, bornes, service à la clientèle ou des zones d’urgence.

Caractéristiques

  • Autres pièces disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • Partie # 371-011  : Boîtier de montage nécessitant l’armature de la partie # 371-012
  • - Dimensions  : 7" W x 10D « H x 3"
  • Partie # 371-012 montage caisson qui est nécessaire à l’achat de la partie # 370-011
  • - Dimensions  : 9,56" W x 11,54" H
  • Support de montage partie # 371-009 371/373 série téléphones. (Les deux supports sont requis pour l’installation)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.