CEECO | SSP-373-D
Robuste caractéristiques withAdvance Autodial téléphone, combiné magnétique et crochet commutateur. Cette conception Unique est un Fit parfait pour les zones qui nécessitent un renfoncement ou Slant monté téléphone

Nº PIÈCE FAB.  SSP-373-D
Nº PIÈCE  595237
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphone de panneau en acier inoxydable fiable pour un montage encastré ou installation en pente. Téléphone composera automatiquement un numéro préprogrammé quand le combiné est décroché. Programmable pour composer un numéro de chiffres 1-25, PBX facultatif, préfixe, ou capacité de composition d’accès et appel entrant bloquer. Équipé d’une commutation magnétique étanche et le force industrielle 5 pied magnétique cordon spiralé combiné. Le téléphone peut être monté dans notre facultatif (371-011) boîtier de montage et (371-012) encadrer pour une installation facile ou peut être installés dans votre boîtier personnalisé conçu.

Cette série fournit une communication fiable pour ascenseurs, kiosques, guichets automatiques, bornes et plus encore !

Caractéristiques

  • Autres pièces disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • Partie # 371-011  : Boîtier de montage nécessitant l’armature de la partie # 371-012
  • - Dimensions  : 7" W x 10D « H x 3"
  • Partie # 371-012 montage caisson qui est nécessaire à l’achat de la partie # 370-011
  • - Dimensions  : 9,56" W x 11,54" H
  • Support de montage partie # 371-009 371/373 série téléphones. (Les deux supports sont requis pour l’installation)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE