CEECO | SSP-510-D
Acier inoxydable mains-libres haut-parleur avec bouton numérotation automatique à faible consommation d’énergie. Peut être encastrable ou installé dans un (WPP) résistant aux intempéries ou boîtier résistant aux intempéries (HOB).

Nº PIÈCE FAB.  SSP-510-D
Nº PIÈCE  614046
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En acier inoxydable durable flush mount faible puissance consommation mains-libres haut-parleur qui compose automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé et LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun délai d’attente de l’appel. Équipé avec microphone et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation. Téléphone peut affleurer montés ou installés dans notre 331-005 résistant aux intempéries ou 331-HOB boîtier résistant aux intempéries.

Éprouvées pour s’adapter à votre sécurité, la situation d’urgence & la courtoisie a besoin.

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-BR) Plaque « EMER  : téléphone » (d’urgence) sur la façade de braille
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • 331-005 standard noir avec téléphone sur porte
  • (331-005-EMER) Noir avec urgence sur porte
  • (331-005-R) Rouge avec urgence sur porte
  • (331-005-R-TEL) Rouge avec téléphone sur porte
  • (331-005-A) Jaune avec urgence sur porte
  • (331-005-Y-TEL) Jaune avec téléphone sur porte
  • (331-005-G) Gris avec téléphone sur porte
  • (331-005-G-EMER) Gris avec urgence sur porte
  • Résistant aux intempéries boîtier ouvert Options (HOB)  :
  • 331-plaque de cuisson Standard boîtier noir avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (331-HOB-R) Boîtier rouge avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (331-HOB-S) Boîtier en acier inoxydable
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation uniquement en une plaque de cuisson ou du boîtier WPP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE