CEECO | SSP-510-X
Faible puissance Autodial haut-parleur pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas. Peut être encastrable ou installé dans un (WPP) résistant aux intempéries ou boîtier résistant aux intempéries (HOB).

Nº PIÈCE FAB.  SSP-510-X
Nº PIÈCE  614052
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En acier inoxydable durable flush mount kit mains libres haut-parleur de consommation faible puissance avec bouton poussoir pour opération anneau et LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun délai d’attente de l’appel. Téléphone s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Équipé avec microphone et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation. Téléphone peut affleurer montés ou installés dans notre 331-005 résistant aux intempéries ou 331-HOB boîtier résistant aux intempéries.

Éprouvées pour s’adapter à votre sécurité & les besoins du public à la police, feu & gouvernement ministères, centre commercial, stade, parc & plus

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-BR) Plaque « EMER  : téléphone » (d’urgence) sur la façade de braille
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • 331-005 standard noir avec téléphone sur porte
  • (331-005-EMER) Noir avec urgence sur porte
  • (331-005-R) Rouge avec urgence sur porte
  • (331-005-R-TEL) Rouge avec téléphone sur porte
  • (331-005-A) Jaune avec urgence sur porte
  • (331-005-Y-TEL) Jaune avec téléphone sur porte
  • (331-005-G) Gris avec téléphone sur porte
  • (331-005-G-EMER) Gris avec urgence sur porte
  • Résistant aux intempéries boîtier ouvert Options (HOB)  :
  • 331-plaque de cuisson Standard boîtier noir avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (331-HOB-R) Boîtier rouge avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (331-HOB-S) Boîtier en acier inoxydable
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation uniquement en une plaque de cuisson ou du boîtier WPP)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Identification de l’appelant NON
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Code UNSPSC 43191605

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.