CEECO | SSP-511-D2-ADA
Haut-parleur de numérotation automatique mains libres avec des caractéristiques de ADA & composera un numéro 2nd, si la première partie ne répond pas. Peut être encastrable ou installé dans un (WPP) résistant aux intempéries ou boîtier résistant aux intempéries (HOB).

Nº PIÈCE FAB.  SSP-511-D2-ADA
Nº PIÈCE  614047
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En acier inoxydable durable flush mount mains-libres haut-parleur qui compose automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé. S’il n’y a pas de réponse lorsque le premier numéro est composé, téléphone va se réinitialiser et composer un numéro d’ammed preprogr deuxième et voyant LED rouge/vert fournit une indication visuelle d’appel progrès. Capable de composer un plusieurs PBX ou accès, bloquer ou autoriser les appels entrants et fournit appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé avec bouton-poussoir rouge, plaque de Braille EMER  : téléphone (d’urgence), haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone. Téléphone peut affleurer montés ou installés dans UO r 331-005 résistant aux intempéries ou 331-HOB boîtier résistant aux intempéries.

Éprouvées pour s’adapter à votre sécurité, la situation d’urgence & la courtoisie doit

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Annouement
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • 331-005 standard noir avec téléphone sur porte
  • (331-005-EMER) Noir avec urgence sur porte
  • (335-R) Rouge avec urgence sur porte
  • (331-005-R-TEL) Rouge avec téléphone sur porte
  • (331-005-A) Jaune avec urgence sur porte
  • (331-005-Y-TEL) Jaune avec téléphone sur porte
  • (331-005-G) Gris avec téléphone sur porte
  • (331-005-G-EMER) Gris avec urgence sur Options résistant à la DooWeather enceinte ouverte (plaque de cuisson)  :
  • 331-plaque de cuisson Standard boîtier noir avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (331-HOB-R) Boîtier rouge avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (331-HOB-S) Boîtier en acier inoxydable
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour instaltion uniquement en une plaque de cuisson ou du boîtier WPP)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE