CEECO | SSP-570-X
Industriel force faible puissance Autodial haut-parleur pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas.

Nº PIÈCE FAB.  SSP-570-X
Nº PIÈCE  614155
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fiable en acier inoxydable puissance faible consommation handsfree panneau haut-parleur avec bouton poussoir pour opération anneau et LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun délai d’attente de l’appel. Téléphone s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Équipé d’un bouton poussoir noir, vis de sécurité inviolables et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone. 371-011 en option montage boîte, 371-012 châssis disponibles.

Cette conception unique est parfait pour les applications nécessitant un renfoncement ou oblique téléphone monté. Une série fiable pour les ascenseurs, les kiosques, guichets automatiques, terminal, prisons, centres commerciaux & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-BR) Plaque « EMER  : téléphone » (d’urgence) sur la façade de braille
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant Blung ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • Autres pièces disponibles  :
  • Partie # 371-014  : 5 pied combiné de remplacement de qualité industrielle magnétique cordon spiralé
  • Partie # 371-011  : Boîtier de montage nécessitant l’armature de la partie # 371-012
  • -imensions  : 7 "W x 10D « H x 3"
  • Partie # 371-012 montage caisson qui est nécessaire à l’achat de la partie # 370-011
  • - Dimensions  : 9,56" W x 11,54" H
  • Support de montage partie # 371-009 371/373 série téléphones. (Les deux supports sont requis pour l’installation)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE