CEECO | SSP-571-D2-ADA
Numérote automatiquement les haut-parleur avec bouton poussoir autodial & composera un # 2nd, si la première partie ne répond pas.

Nº PIÈCE FAB.  SSP-571-D2-ADA
Nº PIÈCE  614153
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fiable en acier inoxydable haut-parleur mains-libres-panneau conçu pour composer automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé. S’il n’y a pas de réponse lorsque le premier numéro est composé, téléphone va se réinitialiser et composer un numéro préprogrammé deuxième et voyant LED rouge/vert fournit une indication visuelle d’appel progrès. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Capable de composer un plusieurs PBX ou accès, bloquer ou autoriser les appels entrants et fournit appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé avec bouton poussoir rouge, plaque d’urgence téléphone Braille, vis de sécurité inviolables et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone. 371-011 en option montage boîte, 371-012 châssis disponibles. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Cette conception unique est parfait pour les zones qui nécessitent une découpe ou inclinée téléphone monté. Une série fiable pour ascenseurs, kiosques, guichets automatiques, bornes & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA) LED rouge/vert appeler témoin indicateur de progrès, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Announment
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • Autres pièces disponibles  :
  • Partie # 371-011  : Boîtier de montage nécessitant l’armature de la partie # 371-012
  • - Dimensions  : 7" W x 10D « H x 3"
  • Partie # 012 montage caisson qui est nécessaire à l’achat de la partie # 370-011
  • - Dimensions  : 9,56" W x 11,54" H
  • Support de montage partie # 371-009 371/373 série téléphones. (Les deux supports sont requis pour l’installation)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE