CEECO | SSP-571-X-ADA
Robuste Autodial haut-parleur pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas avec des caractéristiques de ADA.

Nº PIÈCE FAB.  SSP-571-X-ADA
Nº PIÈCE  614154
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fiable en acier inoxydable mains-libres haut-parleur de panneau avec bouton pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas et la lumière LED rouge/verte pour une indication visuelle d’appel progrès. Téléphone s’appuie sur equpment externe pour contrôler les appels. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Possibilité de bloquer ou d’autoriser les appels entrants et de fournir des appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé d’un bouton poussoir rouge, plaque d’urgence téléphone Braille, vis de sécurité inviolables et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone. 371-011 en option montage boîte, 371-012 châssis disponibles. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Cette conception unique est parfait pour les applications nécessitant un renfoncement ou oblique téléphone monté. Cette série assurer une communication fiable pour casino, hôtel, banques, centres de villégiature & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA) LED rouge/vert appeler témoin indicateur de progrès, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Announment
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • Autres pièces disponibles  :
  • Partie # 371-014  : 5 pied combiné de remplacement de qualité industrielle magnétique cordon spiralé
  • Partie # 371-011  : Moung boîte nécessitant l’armature de la partie # 371-012
  • - Dimensions  : 7" W x 10D « H x 3"
  • Partie # 371-012 montage caisson qui est nécessaire à l’achat de la partie # 370-011
  • - Dimensions  : 9,56" W x 11,54" H
  • Partie # 371-009 support de montage pour telephes série 371/373. (Les deux supports sont requis pour l’installation)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE