CEECO | SSP-571-X
Numérotation automatique robuste haut parleur pour opération anneau

Nº PIÈCE FAB.  SSP-571-X
Nº PIÈCE  595240
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fiable en acier inoxydable mains-libres haut-parleur de panneau avec la touche "pendant l’opération anneau et LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Téléphone s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Possibilité de bloquer ou d’autoriser les appels entrants et de fournir des appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé d’un bouton poussoir noir, vis de sécurité inviolables et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone. 371-011 en option montage boîte, 371-012 châssis disponibles.

Cette conception unique est parfait pour les zones nécessitant un renfoncement ou oblique téléphone monté. Cette série fournissent une communication fiable pour ascenseurs, ATM, kiosque, bornes, lieux d’urgence et plus encore.

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA) LED rouge/vert appeler témoin indicateur de progrès, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Announment
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • Autres pièces disponibles  :
  • Partie # 371-014  : 5 pied combiné de remplacement de qualité industrielle magnétique cordon spiralé
  • Partie # 371-011  : Moung boîte nécessitant l’armature de la partie # 371-012
  • - Dimensions  : 7" W x 10D « H x 3"
  • Partie # 371-012 montage caisson qui est nécessaire à l’achat de la partie # 370-011
  • - Dimensions  : 9,56" W x 11,54" H
  • Partie # 371-009 support de montage pour telephes série 371/373. (Les deux supports sont requis pour l’installation)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE