SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | SSP28 | SSP28
Mastic en barre ronde 24,{[#1]} l ({[#2]} po.³)

Nº PIÈCE FAB.  SSP28  | SSP28
Nº PIÈCE  280121
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SpecSeal série SSP Putty est un composé non durcissante, intumescent, conçu pour sceller par le biais de pénétrations, mais aussi certaines pénétrations de membrane contre la propagation de gaz toxiques, de fumée et de feu. SpecSeal mastic s’étend jusqu'à huit fois sa taille d’origine lorsqu’il est exposé à des températures élevées ou de flammes.
Ne nécessitant pas d’outils, SpecSeal série SSP Putty est souple et pliable rend facile à installer à la main d’emballage dans les ouvertures. Son adhérence agressive le rend approprié pour une utilisation avec tous les matériaux de construction courants ainsi que chemisage de cables et tuyaux. SpecSeal mastic reste souple et facile à réutiliser ou de rénovation.
SpecSeal série SSP mastic Pads fournir ce même niveau de protection dans un tampon de sortie doublé pour une application facile de boîtiers électriques ou autres pénétrants. Le coussin est idéalement dimensionné pour s’adapter à une boîte de profondeur 1 s 1-2/38 typique "(4 mm) avec aucune coupe ou assemblage requis. Face des deux côtés avec un revêtement poly pratique, SpecSeal mastic Pads sont facilement appliqués sans gâchis ou résidus excessifs.

Caractéristiques

  • Non durcissant pour un colmatage sûr et flexible.
  • La dilatation en deux étapes permet une expansion efficace.
  • Des filtres endothermiques absorbent la chaleur et rejettent de l'eau.
  • Hautement adhésif, reste bien en place.
  • Permet les déplacements.
  • Résistant à l’eau. Pas affecté par l’humidité, de condensation et de l’eau
  • Souple et malléable. Facile à installer
  • Bruit-amortissement. Propriétés acoustiques testées et éprouvées
  • Homologué UL et certifié FM.

Spécifications  :

Type FEU STOP
Code UNSPSC 46191507

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.