TRANSITION NETWORKS | SSRFB1011-100-SA
Gérés à distance 10/100 pontage périphérique d’Interface de réseau, un Port  : 10/100BASE-TX RJ45 100 m/328 pi, Port deux  : 100BASE-FX 1300 nm Multimode ST 2 km/1,2 mi, SA

Nº PIÈCE FAB.  SSRFB1011-100-SA
Nº PIÈCE  587316
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour les applications de fournisseur enterprise et le service étaient entrée niveau gestion de l’information est nécessaire sur l’ordinateur local et le périphérique distant. Cette information de gestion est accessible par le biais de l’unité locale, installée dans un châssis de système de point géré que l’unité mobile autonome rapporte de nouveau son statut actuel d’exploitation d’une unité locale. Dispositifs devraient être utilisées par paires avec l’unité autonome gérée à distance utilisée conjointement avec la carte gérée châssis CSRFB10xx-100

Applications

Pour la Conversion de rapports d’État à distance

Caractéristiques

  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Extrême fin faute (FEF) - mettre fin à une fonctionnalité de dépannage qui est généralement utilisée en conjonction avec lien traversent de notifier tous les deux dispositifs d’une perte de lien
  • Col lien transparent à travers  : envoie un signal de lien-perte sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant pour arrêter le cuivre port-donc notifier le terminal-tout en conservant la fibre reliant les deux convertisseurs
  • Allocation de bande passante - une caractéristique importante sur certains convertisseurs, qui permet aux administrateurs réseau définir la largeur de bande du convertisseur à des incréments de 64KB par l’intermédiaire de gestion SNMP
  • Fonctionnalité de bouclage Ceci met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage
  • Dernier soupir-la présente permet à l’appareil stocker une petite quantité de puissance pour lui permettre d’envoyer une interruption SNMP pour attirer l’attention de la console de gestion en cas de panne de courant
  • Remote management-Select convertisseurs autonomes peuvent être gérés via SNMP lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un convertisseur de base de châssis
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Test de connexion
  • Lire caractéristiques de gestion - statut de lien de puissance, cuivre, cuivre cuivre duplex, état de la liaison fibre, duplex fibre, vitesse, bilan dos lignes de fibre

Description des spécifications

Point  : Géré à distance 10/100 pont réseau Interface périphérique
Débit  : Cuivre  : 10/100 Mbits/s ; Fibre  : 100 Mbits/s
Filtrage d’adresses  : 1K MAC adresse
Tampons de RAM  : 256K
Taille d’image maximale  : 1916 octets (non identifiés), 1914 octets (tag)
Interrupteurs  : Auto-négation TP, Duplex avec négociation automatique hors TP, vitesse avec auto-négociation hors TP, fibre Duplex, lien traversent, Mode  : Terminal ou centre
LED d’État  : PWR  : TP Duplex/lien/activité TP 10 Mbps/100 Mbps ; Lien/activité de fibre ; Duplex de fibre
Consommation électrique  : 3,4 Watt
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Alimentation  : AC/DC externe requis  : 12 Volt DC, 1,25 Amp
Un port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100BASE-FX 1300 nm Multime ST 2 km/1,2 mi
Bilan de liaison  : 11 dB
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

Norme IEEE Std. 802.3, OAM TS-1000 v2, Wall Mount Power Supply - UL énumérés et certifié CSA, Regulatory Compliance - EN55022 classe A, EN55024, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.