Précisés les TECHNOLOGIES STI | SSS100 | 01100
Tube de 10,1 % oz SpecSeal série SSS du mastic (300 ml) 18,2 Cu dans.

Nº PIÈCE FAB.  SSS100  | 01100
Nº PIÈCE  264609
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SpecSeal série SSS est un latex basé, composé à haute teneur en solides coupe-feu. Ce matériel, lorsque bien installé, va sceller efficacement les orifices de pénétration contre la propagation du feu, fumée, toxique gaz et eau.
SpecSeal série SSS mastic dispose breveté biétage intumescente technologie de STI brevetée. Lorsqu’il est exposé à des températures élevées ou d’incendie, ce matériau étend agressivement de façon très drectionnel de fermer rapidement les vides laissés par la combustion ou la fonte des matériaux combustibles.
Formule unique multi-viscosité du produit d’étanchéité SpecSeal série SSS donne un grade unique qui a calfeutrage excellente propriétés ainsi que des propriétés de génération haute sur des surfaces verticales ou généraux. Cette nuance unique peut-être être pompée, calfeutré (cartouche standard ou chargées en masse), poignardés ou truelle. En outre, SpecSeal série SSS mastic ne contient pas de PCB ou de l’amiante.
SpecSeal série SSS mastic est stockage stable (lorsqu’il est conservé selon les recommandations du fabricant) et ne pas séparer ni rétrécir lorsque séché. SpecSeal série SSS mastic se conformera à tous les matériaux de construction et de pénétrateur communs et ne contient aucuns solvants qui pourraient nuire à des tuyaux en plastique ou les vestes avec câble.

Caractéristiques

  • Formule à base d'eau pour une mise en place, un nettoyage et un rangement faciles.
  • La dilatation en deux étapes permet une expansion extrêmement rapide et directionnelle.
  • Reste flexible.
  • Peut être poli et peint une fois sec.
  • Résistant à l’eau. Ne sera pas ré-émulsionner lorsqu’il est sec
  • Couleur rouge pour une identification et une inspection aisées.
  • Excellente étanchéité à la fumée.
  • Faible COV. Sans solvants
  • Homologué UL et certifié FM.

Spécifications  :

Type PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ