CEECO | SSW-321-F
Solide et Compact Mini Wall Mount téléphone avec clavier. Conçu dans un format compact et durable pour s’adapter facilement à vos environnements les plus exigeants

Nº PIÈCE FAB.  SSW-321-F
Nº PIÈCE  341954
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide et compact en acier inoxydable petit montage en surface téléphone mural avec un clavier pour la composition standard. Téléphone est construit avec un cadran de ton de chrome de qualité marine et crochet commutateur mécanique, fenêtre d’identification ou volume optionnel de contrôle bouton avec réduction de bruit de fond, 32" prothèse auditive compatible câble blindé combiné avec filin en acier interne et pivotant, qui est ancré dans les logement, à l’ouverture des vis de sécurité, et en acier plaque de montage pour une installation facile. Pour les environnements les plus difficiles, plus courtes combiné sont disponibles en 10 12 et 18 po longueurs.

Besoin d’une communication fiable pour votre situation d’urgence, de sécurité et courtoisie à Prisons, hôpitaux psychiatriques, collèges, aéroports, banques, etc..

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet de commutateur magnétique totalement étanche (sans pièces mobiles)
  • (-IVC) Réglage du volume Appuyez sur le bouton avec réduction de bruit de fond
  • (-BK) Braille Keypa(-ACH**) varie blindé cordon de longueur 12" 72"
  • - Exemple  :-ACH12  : 12" blindé cordon
  • (-CCH *) Cordon d’enroulé de force industrielle disponible 5' 10' & 15' (pieds)
  • - Exemple  :-CCH5  : 5' de long
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • (-RIL) Bague fondées gyrophare ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Lumière bleue bague indicateur stroboscopique ajoutés à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
BROCHURE