CEECO | SSW-321-X
Mini Wall Mount Autodial téléphone pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas. Conçu dans un format compact et durable pour s’adapter facilement à vos environnements les plus exigeants

Nº PIÈCE FAB.  SSW-321-X
Nº PIÈCE  539498
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide et compact en acier inoxydable petit montage en surface téléphone mural pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas. Le téléphone acceptera entrant appelle et s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Téléphone est construit avec un chrome de qualité marine mécanique ou crochet commutateur magnétique, fenêtre d’identification ou volume optionnel button avec réduction de bruit de fond, 32" prothèse auditive compatible câble blindé combiné avec filin en acier interne et pivotant, qui est ancré dans les logement, à l’ouverture des vis de sécurité, de contrôle et de l’acier plaque de montage pour une installation facile. Pour les environnements les plus difficiles, plus courtes combiné sont disponibles en 10 12 et 18 po longueurs.

Communication fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie dans les Prisons, les hôpitaux psychiatriques, les collèges, les aéroports et plus.

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet de commutateur magnétique totalement étanche (sans pièces mobiles)
  • (-IVC) Réglage du volume Appuyez sur le bouton avec réduction de bruit de fond
  • (-BR) Plaque « EMERHONE » (appel d’urgence) sur la façade de braille
  • (-ACH **) Varie de cordon blindé de longueur 12" 72"
  • - Exemple  :-ACH12  : 12" blindé cordon
  • (-CCH *) Cordon d’enroulé de force industrielle disponible 5' 10' & 15' (pieds)
  • - Exemple  :-CCH5  : 5' de long
  • (-ACHW) Handsor blanc (-CADH) combiné rouge
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Lumière bleue bague indicateur stroboscopique ajoutés à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis ou installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
Manuelle
BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.