CEECO | SSW-521-D
Rugged Mini Wall Mount mains libres numérote automatiquement le haut-parleur téléphones. Petit conçu et Durable pour s’adapter facilement à vos environnements difficiles

Nº PIÈCE FAB.  SSW-521-D
Nº PIÈCE  546547
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Haut-parleur de Mont mains libres de mur petit robuste en acier inoxydable qui compose un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé et LED rouge s’allument pour indiquer le téléphone est activé. Capacité de composer un numéro d’accès ou les PBX, bloquer ou autoriser les appels entrants et fournir des appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé d’un haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone, vis de sécurité et plaque de montage en acier. Caractéristiques de l’ADA d’urgence disponibles à inclure la plaque Braille EMER téléphone, appel visuel progrès light et bouton poussoir rouge.

Besoin d’une communication fiable pour votre situation d’urgence, de sécurité et courtoisie à Prisons, hôpitaux psychiatriques, collèges, aéroports, prisons, etc..

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Annouement
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Stroboscope bleu indicateur de sonnerie ajoutée à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Partie # 301-037 ToolRequired de sécurité pour l’installation)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE