CEECO | SSW-521-D2-ADA
Numérote automatiquement les haut-parleur, composera 2nd # si la première partie ne réponds pas. Conçu petit & durable pour s’adapter facilement à vos zones les plus difficiles.

Nº PIÈCE FAB.  SSW-521-D2-ADA
Nº PIÈCE  614056
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable petit haut-parleur mural-Mont mains libres qui compose automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé. S’il n’y a pas de réponse lorsque le premier numéro est composé, téléphone va se réinitialiser et composer un numéro préprogrammé deuxième et voyant LED rouge/vert fournit une indication visuelle d’appel progrès. Capable de composer un plusieurs PBX ou accès, bloquer ou autoriser les appels entrants et fournit appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipée avec plaque de téléphone d’urgence de Braille, bouton rouge, haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone, vis de sécurité et plaque de montage en acier. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Communication fiable pour vos besoins d’urgence, sécurité, & courtoisie dans les Prisons, les hôpitaux psychiatriques, les banques, les aéroports, & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Voix Annouement
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Stroboscope bleu indicateur de sonnerie ajoutée à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Partie # 301-037 ToolRequired de sécurité pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE