Réseau des TECHNOLOGIES/IN OH | ST-2FODVI-LC
Extendeur DVI via 2 fibre de LC à 4 920 ft.

Nº PIÈCE FAB.  ST-2FODVI-LC
Nº PIÈCE  690390
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le XTENDEX ST-2FODVI-LC DVI Extender via fibre optique localise un écran DVI numérique de liaison unique loin un ordinateur jusqu'à 4 920 pi (1 500 mètres) à l’aide du câble optique monomode 1 640 pi (500 mètres) à l’aide du câble optique de fibre multimode. EAC extendeur h se compose d’un émetteur qui se connecte à un ordinateur, un récepteur qui se connecte à un moniteur.

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800