Réseau des TECHNOLOGIES/IN OH | ST-IPHD-R-LC
HDMI sur IP récepteur via CATx 330 ft.

Nº PIÈCE FAB.  ST-IPHD-R-LC
Nº PIÈCE  690398
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La HDMI XTENDEX Low-Cost sur Gigabit Extender de l’IP multidiffusion numérique vidéo les signaux audio à un ou plusieurs récepteurs jusqu'à 330 pi loin sur un 1000Base-T Gigabit réseau connecté avec câble CAT5e/6.

Chaque Low-Cost sur Gigabit IP Extender HDMI se compose d’une unité locale qui se connecte à une source HDMI, une unité mobile qui se connecte à un écran HDMI. Les unités de distance locales peuvent être connectées ensemble pour une connexion point à point via CATx ou une connexion Point-à-plusieurs via un commutateur réseau. Prise en charge des émetteurs multiples nécessite un commutateur de réseau géré.

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800