COMPULINK | STCSCCD1
2-fibre cavalier 3,3 % ft/1m 62,5 % microns multimode ST à pointe céramique de SC, prime Performance OM1

Nº PIÈCE FAB.  STCSCCD1
Nº PIÈCE  152011
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les ST à SC fibre optiques cordons de raccordement. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Haut de gamme performance, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion max de moins de 0,5 dB. Également dans d’autres longueurs.

Spécifications  :

Type de connecteur ST COMPATIBLE - SC
Type de fibre OM1
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT