COMPULINK | STCSCCD2
2-fibre cavalier 6,6 % ft/2m 62,5 % microns multimode ST à pointe céramique de SC, prime Performance OM1

Nº PIÈCE FAB.  STCSCCD2
Nº PIÈCE  152012
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les ST à SC fibre optiques cordons de raccordement. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Haut de gamme performance, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion max de moins de 0,5 dB. Également dans d’autres longueurs.

Spécifications  :

Type de connecteur ST COMPATIBLE - SC
Type de fibre OM1
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT