COMPULINK | STCSTCD5
2-cavalier 16,4ft/5m 62,5 % microns multimode ST à ST céramique extrémité de la fibre, prime Performance OM1

Nº PIÈCE FAB.  STCSTCD5
Nº PIÈCE  129352
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les cordons de raccordement de fibres ST à ST. Les assemblys sont construites utilisant orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Haut de gamme performance, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion max de moins de 0,5 dB. Également dans d’autres longueurs.

Spécifications  :

Type de connecteur ST COMPATIBLE - ST COMPATIBLE
Type de fibre OM1
Longueur 5 M | 16,4 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650