COMPULINK | STCSTCS5
1-Cavalier 16,4 pi / 5m 62,5 microns multimode ST à ST céramique extrémité de la fibre, standard performance OM1

Nº PIÈCE FAB.  STCSTCS5
Nº PIÈCE  129344
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les cordons de raccordement de fibres ST à ST. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué cordage simplex de 3mm. Exécution standard, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion maximum inférieure à 0,75 DB. Également dans d’autres longueurs.

Spécifications  :

Type de connecteur ST COMPATIBLE - ST COMPATIBLE
Type de fibre OM1
Longueur 5 M | 16,4 FT.
Nombre de fibres FIBRES 1
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705