ANTAIRA TECHNOLOGIES LLC | STF-501C-CM02-T
Convertisseur industriel RS-232/422/485 vers fibre, isolation 2,5KV, multimode 2KM, connecteur SC, EOT (-40C - 75C)

Nº PIÈCE FAB.  STF-501C-CM02-T
Nº PIÈCE  1051754
Minimum 1 chaque

Description

L'Antaira STF-501C-CM02-T est un convertisseur de médias de qualité industrielle qui fournit une solution robuste pour étendre les transmissions de données en série RS-232, ou RS-422/485 sur une distance allant jusqu'à 2 km en fibre multimode. Le faire dist est capable de choisir les modes d’interface pour la connexion à RS-232 (fil 3 ou 5), RS-485 (2 ou 4 fil, moitié ou full duplex) ou RS-422 (fil 4, duplex intégral).

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit. La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Prend en charge de fibre de point à point
  • Prend en charge la Transmission (232/422, fil) RS-485, RS2/4 connexions fibre unique
  • Débit en bauds série améliorée jusqu'à 1024 kbit/s
  • Prend en charge SC Multimode en 2Km
  • 2,5KV Protection d’isolement pour Signal série
  • Prend en charge le relais de sortie ou l’avertissement de défaillance de liaison
  • Commutateur rotatif 10 poste pour la Transmission de High/Low Pull RS-422/485
  • Boîtier durci avec protection IP30
  • Ventilateur et création de Rail Din pour environnement industriel sévère
  • Entrées d’alimentation doubles redondantes (12 48VDC)
  • Plage de tentation de fonctionnement : -4075C
  • Garantie 5 ans

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 55101515

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.