INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-1130
Bouchon II avec corne et entretoise - Entretoise clair

Nº PIÈCE FAB.  STI-1130
Nº PIÈCE  700553
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Plus grande couverture permet d’éviter les fausses alarmes d’incendie malveillantes ou accidentelles.
  • Trois ans de garantie contre la casse du polycarbonate en utilisation normale (un an sur les composants électromécaniques et électroniques).
  • Évite les fausses alarmes-incendie sans entrave legitate opération d’un point d’appel manuel en cas d’urgence.
  • Boîtier résistant en polycarbonate résiste à des chocs les plus sévères.
  • Un simple 4 installation de fixation peut rénover au dispositif de l’existant.
  • Peut accueillir applions montées en saillie ou encastrées.
  • Testé en polycarbonate - 40C (-40F) à 49C (120F).
  • Disponible avec ou sans un dB 95 sondeur intégré, alimenté par un 9V PP3 batterie (inclus).
  • 12-24 facultatif VDC engins moteurs.
  • Briser le sceau installation option pour plus de sécurité.
  • Availablenge de couleurs.
  • Custom étiquetage disponible.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.