INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-1230
Bouchon II sans corne avec entretoise

Nº PIÈCE FAB.  STI-1230
Nº PIÈCE  233342
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Plus grande couverture permet d’éviter les fausses alarmes d’incendie malveillantes ou accidentelles.
  • Trois ans de garantie contre la casse du polycarbonate en utilisation normale (un an sur les composants électromécaniques et électroniques).
  • Empêche les fausses alarmes-incendie sans opération de hinderiitimate d’un point d’appel manuel en cas d’urgence.
  • Boîtier résistant en polycarbonate résiste à des chocs les plus sévères.
  • Un simple 4 installation de fixation peut rénover au dispositif de l’existant.
  • Peut accueillir des applications flush ou surfa.
  • Testé en polycarbonate - 40C (-40F) à 49C (120F).
  • Disponible avec ou sans un dB 95 sondeur intégré, alimenté par un 9V PP3 batterie (inclus).
  • En option 12-24 V DC engins moteurs.
  • Briser le sceau installation option pour un
  • Disponible dans une gamme de couleurs.
  • Custom étiquetage disponible.

Spécifications  :

Environnement À L’INTÉRIEUR
Code UNSPSC 46171600