INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-13020FR
Bouchon universel avec klaxon, montage encastré, étiquette de feu

Nº PIÈCE FAB.  STI-13020FR
Nº PIÈCE  700578
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Ces panneaux en polycarbonate intérieur et extérieur de surbaissés ou dôme peut protéger une variété de dispositifs sans restreindre le fonctionnement légitime.
  • Trois ans de garantie contre la casse du polycarbonate en utilisation normale (un an sur les composants électromécaniques et électroniques).
  • Empêche les fausses alarmes, sans entraver la conduite légitime d’un point d’appel manuel en cas d’urgence.
  • Boîtier résistant en polycarbonate résiste à plus de coups.
  • Un simple 4 installation de fixation peut rénover au dispositif de l’eing.
  • Peut accueillir des applications de montage en saillie ou encastré.
  • Testé en polycarbonate - 40C (-40F) à 49C (120F).
  • Disponible avec ou sans un dB 96 intégrante sondeur, alimenté par une batterie de PP9 3V. La sirène attire une attention immédiate à l’ar
  • 12-24 facultatif VDC engins moteurs.
  • Briser le sceau option pour plus de sécurité.
  • Disponible dans une gamme de couleurs.
  • Custom étiquetage disponible.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600