INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-7535AED
Cabinet protection AED avec alarme sirène/Strobe, pouce Lock

Nº PIÈCE FAB.  STI-7535AED
Nº PIÈCE  700672
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Boîtiers en polycarbonate vous protéger contre le vandalisme et les dommages accidentels.
  • Trois ans de garantie contre la casse du polycarbonate en utilisation normale (un an sur les composants électromécaniques et électroniques).
  • Protège les panneaux de contrôle situés dans les zones où les conditions de l’environnement sont extrêmes.
  • Boîtier résistant en polycarbonate résiste à des chocs les plus sévères.
  • Pattes de fixation externe permettent l’enceinte pour être installé facilement sur n’importe quelle surface murale.
  • Fourni avec la plaque arrière.
  • Testé en polycarbonate - 40F 40C à 49C 120F.
  • Disponible avec ou sans une alarme de 95 dB, alimenté par une batterie de PP3 9V.
  • Comprend le verrou de pouce ou de clés.
  • Peuvent être équipés en option d’alarme.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600