INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-9605
Bouchon de Web en acier, pour Mini détecteurs de fumée, montage en Surface

Nº PIÈCE FAB.  STI-9605
Nº PIÈCE  233608
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Protecteurs d’UL énumérés dans les zones où les abus aux détecteurs de fumée est sévère.
  • Garantie de trois ans contre la rupture dans les conditions normales d’utilisation.
  • Modèles pour s’adapter à pratiquement tous les détecteurs de fumée disponibles.
  • Bouchons en acier de Web ont revêtement plastique résistant à la corrosion (modèles inox n’ont aucun enduit).
  • Brevetés (D368, 670) forme de toile d’araignée octogone de fil d’acier enduit résistant qui les rend extrêmement difficile à briser.
  • Installation rapide et facile.
  • Effi cacité pour l’entretien des appareils.
  • Peut-être être spray peints tonstallation une fois préalable pour assortir le décor.
  • Versions en acier inoxydable disponibles pour montage en saillie ou encastré.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600