INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-9623
Bouchon de fumée dommages de faisceau pour DS240 et DS241

Nº PIÈCE FAB.  STI-9623
Nº PIÈCE  233611
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Ces cages super difficiles sont extrêmement efficaces pour réduire les dysfonctionnements et les coûts de maintenance élevés où sont contre les dommages accidentels ou vandalisme.
  • Garantie de trois ans contre la rupture dans les conditions normales d’utilisation.
  • Ces cages en acier sont conçues pour protéger un détecteur PIR/mouvement de sécurité du vandalisme et des abus.
  • Conçu donc il n’y a pas d’interférence avec le fonctionnement de l’unité protégée.
  • Construit à partir de plastique tige d’acier galvanisé enduit, résistant.
  • Un simple 4 installation du point de fixation peut rénover dispositifs overexisting.
  • Installation rapide et facile.
  • Effi cacité pour l’entretien des appareils.
  • Lorsqu’une sécurité supplémentaire est requise, vis inviolables et bits correspondants sont disponibles.

Spécifications  :

Accessoires COUVERTURE
Code UNSPSC 46171600