INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-9632
Horloge/Bell dommage bouchon 16,5 %" diamètre

Nº PIÈCE FAB.  STI-9632
Nº PIÈCE  233619
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Protège les horloges et les cloches de vandalisme et l’utilisation abusive.
  • Garantie de trois ans contre la rupture dans les conditions normales d’utilisation.
  • Ces cages en acier sont conçus pour protéger les horloges ou les cloches de vandalisme et d’utilisation abusive.
  • Conçu donc il n’y a pas d’interférence avec le fonctionnement du dispositif de te protégé.
  • Construit à partir de plastique tige d’acier galvanisé enduit, résistant.
  • Un simple 4 installation du point de fixation peut de rattrapage sur les dispositifs existants.
  • Installation rapide et facile.
  • Effi cacité pour l’entretien des appareils.
  • Lorsque secuy supplémentaire est requise, vis inviolables et bits correspondants sont disponibles.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600