INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-9644
Éclairage de secours Cage - 8,7 H x 17,7 W x P 5"

Nº PIÈCE FAB.  STI-9644
Nº PIÈCE  700700
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Aident à protéger l’éclairage extérieur et caméras de vidéosurveillance de vol et le vandalisme.
  • Garantie de trois ans contre la rupture dans les conditions normales d’utilisation.
  • Ces cages en acier sont conçues pour protéger une variété d’équipement comprenant CCTV et éclairage extérieur de vandalisme et d’utilisation abusive.
  • Conçu donc il n’y a pas d’interférence avec le fonctionnement de l’appareil protégé.
  • Construit à partir de plastique tige d’acier galvanisé enduit, résistant.
  • Un simple 4 installation du point de fixation peut de rattrapage sur les dispositifs existants.
  • Installatn rapide et facile.
  • Effi cacité pour l’entretien des appareils.
  • Lorsqu’une sécurité supplémentaire est requise, vis inviolables et bits correspondants sont disponibles.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600