INTERNATIONL de technologie de sécurité | STI-9880
Bouchon de dommages légers fluorescent

Nº PIÈCE FAB.  STI-9880
Nº PIÈCE  700715
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Cages de lumière fluorescentes offrent une protection contre le vandalisme et les dommages accidentels.
  • Garantie de trois ans contre la rupture dans les conditions normales d’utilisation.
  • Ces cages en acier sont conçues pour protéger l’éclairage fluorescent de vandalisme et d’utilisation abusive.
  • Télescopique à taille réglable de conception allowng.
  • Conçu donc il n’y a pas d’interférence avec le fonctionnement de l’appareil protégé.
  • Construit à partir de plastique tige d’acier galvanisé enduit, résistant.
  • Un simple 10 installation du point de fixation peut de rattrapage sur les dispositifs existants.
  • Installation rapide quipasse.
  • Effi cacité pour l’entretien des appareils.
  • Lorsqu’une sécurité supplémentaire est requise, vis inviolables et bits correspondants sont disponibles.
  • Assemblages de deux tubes d’éclairage peuvent être logées.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600